

CHF 67.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.70 | - |
4+ | CHF 58.20 | 14.03% |
10+ | CHF 51.10 | 24.52% |
20+ | CHF 45.80 | 32.35% |
30+ | CHF 42.70 | 36.93% |
50+ | CHF 41.60 | 38.55% |
100+ | CHF 40.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |