

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.90 | - |
4+ | CHF 56.70 | 13.96% |
10+ | CHF 49.80 | 24.43% |
20+ | CHF 44.40 | 32.63% |
30+ | CHF 41.40 | 37.18% |
50+ | CHF 40.30 | 38.85% |
100+ | CHF 39.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |