

CHF 64.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.00 | - |
4+ | CHF 55.10 | 13.91% |
10+ | CHF 48.30 | 24.53% |
20+ | CHF 43.20 | 32.50% |
30+ | CHF 40.30 | 37.03% |
50+ | CHF 39.30 | 38.59% |
100+ | CHF 37.90 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |