

CHF 1'391.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'503.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'391.00 | - |
4+ | CHF 1'242.00 | 10.71% |
10+ | CHF 1'089.00 | 21.71% |
20+ | CHF 1'044.00 | 24.95% |
30+ | CHF 974.00 | 29.98% |
50+ | CHF 948.50 | 31.81% |
100+ | CHF 937.50 | 32.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |