

CHF 1'374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'485.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'374.00 | - |
4+ | CHF 1'220.00 | 11.21% |
10+ | CHF 1'069.00 | 22.20% |
20+ | CHF 1'011.00 | 26.42% |
30+ | CHF 943.50 | 31.33% |
50+ | CHF 919.00 | 33.11% |
100+ | CHF 904.50 | 34.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |