

CHF 803.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 868.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 803.50 | - |
4+ | CHF 712.50 | 11.33% |
10+ | CHF 624.50 | 22.28% |
20+ | CHF 586.50 | 27.01% |
30+ | CHF 547.50 | 31.86% |
50+ | CHF 533.00 | 33.67% |
100+ | CHF 516.50 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |