

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.70 | - |
4+ | CHF 45.30 | 14.04% |
10+ | CHF 39.80 | 24.48% |
20+ | CHF 35.50 | 32.64% |
30+ | CHF 33.20 | 37.00% |
50+ | CHF 32.30 | 38.71% |
100+ | CHF 31.10 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |