

CHF 1'372.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'483.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'372.00 | - |
4+ | CHF 1'214.00 | 11.52% |
10+ | CHF 1'064.00 | 22.45% |
20+ | CHF 1'004.00 | 26.82% |
30+ | CHF 937.00 | 31.71% |
50+ | CHF 913.00 | 33.45% |
100+ | CHF 889.00 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |