

CHF 1'361.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'471.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'361.00 | - |
4+ | CHF 1'180.00 | 13.30% |
10+ | CHF 1'035.00 | 23.95% |
20+ | CHF 983.50 | 27.74% |
30+ | CHF 918.00 | 32.55% |
50+ | CHF 894.50 | 34.28% |
100+ | CHF 871.50 | 35.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |