

CHF 651.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 703.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 651.00 | - |
4+ | CHF 557.50 | 14.36% |
10+ | CHF 489.00 | 24.88% |
20+ | CHF 445.00 | 31.64% |
30+ | CHF 415.50 | 36.18% |
50+ | CHF 404.50 | 37.86% |
100+ | CHF 391.00 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |