

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 757.00 | - |
4+ | CHF 671.50 | 11.29% |
10+ | CHF 588.50 | 22.26% |
20+ | CHF 556.00 | 26.55% |
30+ | CHF 519.00 | 31.44% |
50+ | CHF 505.50 | 33.22% |
100+ | CHF 487.00 | 35.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |