

CHF 52.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.00 | - |
4+ | CHF 44.80 | 13.85% |
10+ | CHF 39.30 | 24.42% |
20+ | CHF 35.10 | 32.50% |
30+ | CHF 32.90 | 36.73% |
50+ | CHF 32.00 | 38.46% |
100+ | CHF 30.80 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |