

CHF 1'331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'438.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'331.00 | - |
4+ | CHF 1'156.00 | 13.15% |
10+ | CHF 1'014.00 | 23.82% |
20+ | CHF 965.00 | 27.50% |
30+ | CHF 900.50 | 32.34% |
50+ | CHF 877.00 | 34.11% |
100+ | CHF 846.50 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |