

CHF 746.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.00 | - |
4+ | CHF 660.00 | 11.53% |
10+ | CHF 579.00 | 22.39% |
20+ | CHF 545.50 | 26.88% |
30+ | CHF 509.50 | 31.70% |
50+ | CHF 496.00 | 33.51% |
100+ | CHF 479.00 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |