

CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.10 | - |
4+ | CHF 43.90 | 14.09% |
10+ | CHF 38.50 | 24.66% |
20+ | CHF 34.50 | 32.49% |
30+ | CHF 32.20 | 36.99% |
50+ | CHF 31.40 | 38.55% |
100+ | CHF 30.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |