

CHF 80.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.80 | - |
4+ | CHF 69.40 | 14.11% |
10+ | CHF 60.90 | 24.63% |
20+ | CHF 54.40 | 32.67% |
30+ | CHF 50.80 | 37.13% |
50+ | CHF 49.50 | 38.74% |
100+ | CHF 47.80 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |