

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.30 | - |
4+ | CHF 44.10 | 14.04% |
10+ | CHF 38.60 | 24.76% |
20+ | CHF 34.70 | 32.36% |
30+ | CHF 32.40 | 36.84% |
50+ | CHF 31.50 | 38.60% |
100+ | CHF 30.40 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |