

CHF 1'238.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'338.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'238.00 | - |
4+ | CHF 1'074.00 | 13.25% |
10+ | CHF 941.50 | 23.95% |
20+ | CHF 881.50 | 28.80% |
30+ | CHF 822.50 | 33.56% |
50+ | CHF 801.50 | 35.26% |
100+ | CHF 772.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |