

CHF 50.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.00 | - |
4+ | CHF 42.90 | 14.20% |
10+ | CHF 37.70 | 24.60% |
20+ | CHF 33.60 | 32.80% |
30+ | CHF 31.40 | 37.20% |
50+ | CHF 30.60 | 38.80% |
100+ | CHF 29.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |