

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.00 | - |
4+ | CHF 79.10 | 14.02% |
10+ | CHF 69.40 | 24.57% |
20+ | CHF 61.90 | 32.72% |
30+ | CHF 57.80 | 37.17% |
50+ | CHF 56.30 | 38.80% |
100+ | CHF 54.40 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |