

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.10 | - |
4+ | CHF 34.60 | 13.72% |
10+ | CHF 30.30 | 24.44% |
20+ | CHF 27.20 | 32.17% |
30+ | CHF 25.40 | 36.66% |
50+ | CHF 24.70 | 38.40% |
100+ | CHF 23.80 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |