

CHF 1'160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'253.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'160.00 | - |
4+ | CHF 1'005.00 | 13.36% |
10+ | CHF 881.00 | 24.05% |
20+ | CHF 825.00 | 28.88% |
30+ | CHF 770.00 | 33.62% |
50+ | CHF 750.00 | 35.34% |
100+ | CHF 724.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |