

CHF 638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 689.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 638.00 | - |
4+ | CHF 574.50 | 9.95% |
10+ | CHF 503.50 | 21.08% |
20+ | CHF 467.00 | 26.80% |
30+ | CHF 436.00 | 31.66% |
50+ | CHF 425.00 | 33.39% |
100+ | CHF 410.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |