

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.60 | - |
4+ | CHF 34.20 | 13.64% |
10+ | CHF 29.90 | 24.49% |
20+ | CHF 26.70 | 32.58% |
30+ | CHF 24.90 | 37.12% |
50+ | CHF 24.20 | 38.89% |
100+ | CHF 23.40 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |