

CHF 628.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 628.50 | - |
4+ | CHF 565.00 | 10.10% |
10+ | CHF 495.50 | 21.16% |
20+ | CHF 460.50 | 26.73% |
30+ | CHF 429.50 | 31.66% |
50+ | CHF 418.50 | 33.41% |
100+ | CHF 403.50 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |