

CHF 615.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 615.50 | - |
4+ | CHF 554.00 | 9.99% |
10+ | CHF 485.50 | 21.12% |
20+ | CHF 452.00 | 26.56% |
30+ | CHF 422.00 | 31.44% |
50+ | CHF 411.00 | 33.23% |
100+ | CHF 396.00 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |