

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.40 | - |
4+ | CHF 41.60 | 14.05% |
10+ | CHF 36.50 | 24.59% |
20+ | CHF 32.70 | 32.44% |
30+ | CHF 30.40 | 37.19% |
50+ | CHF 29.60 | 38.84% |
100+ | CHF 28.60 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |