

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.40 | - |
4+ | CHF 33.80 | 14.21% |
10+ | CHF 29.60 | 24.87% |
20+ | CHF 26.50 | 32.74% |
30+ | CHF 24.70 | 37.31% |
50+ | CHF 24.10 | 38.83% |
100+ | CHF 23.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |