

CHF 587.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.50 | - |
4+ | CHF 529.50 | 9.87% |
10+ | CHF 464.50 | 20.94% |
20+ | CHF 424.50 | 27.74% |
30+ | CHF 396.50 | 32.51% |
50+ | CHF 386.00 | 34.30% |
100+ | CHF 372.50 | 36.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |