

CHF 1'031.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'114.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'031.00 | - |
4+ | CHF 897.00 | 13.00% |
10+ | CHF 786.50 | 23.71% |
20+ | CHF 718.00 | 30.36% |
30+ | CHF 670.00 | 35.01% |
50+ | CHF 652.50 | 36.71% |
100+ | CHF 629.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |