

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.00 | - |
4+ | CHF 46.50 | 13.89% |
10+ | CHF 40.80 | 24.44% |
20+ | CHF 36.30 | 32.78% |
30+ | CHF 34.00 | 37.04% |
50+ | CHF 33.10 | 38.70% |
100+ | CHF 32.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |