

CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.40 | - |
4+ | CHF 61.60 | 13.73% |
10+ | CHF 54.00 | 24.37% |
20+ | CHF 48.10 | 32.63% |
30+ | CHF 44.90 | 37.11% |
50+ | CHF 43.80 | 38.66% |
100+ | CHF 42.30 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |