

CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 572.50 | - |
4+ | CHF 490.50 | 14.32% |
10+ | CHF 430.00 | 24.89% |
20+ | CHF 392.50 | 31.44% |
30+ | CHF 366.00 | 36.07% |
50+ | CHF 356.50 | 37.73% |
100+ | CHF 344.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |