

CHF 941.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 941.50 | - |
4+ | CHF 818.50 | 13.06% |
10+ | CHF 717.50 | 23.79% |
20+ | CHF 654.50 | 30.48% |
30+ | CHF 611.00 | 35.10% |
50+ | CHF 595.00 | 36.80% |
100+ | CHF 575.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |