

CHF 46.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.80 | - |
4+ | CHF 40.30 | 13.89% |
10+ | CHF 35.40 | 24.36% |
20+ | CHF 31.60 | 32.48% |
30+ | CHF 29.50 | 36.97% |
50+ | CHF 28.80 | 38.46% |
100+ | CHF 27.70 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |