

CHF 889.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 889.50 | - |
4+ | CHF 774.00 | 12.98% |
10+ | CHF 678.50 | 23.72% |
20+ | CHF 619.00 | 30.41% |
30+ | CHF 577.50 | 35.08% |
50+ | CHF 562.50 | 36.76% |
100+ | CHF 543.50 | 38.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |