

CHF 492.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 492.50 | - |
4+ | CHF 423.50 | 14.01% |
10+ | CHF 371.00 | 24.67% |
20+ | CHF 331.00 | 32.79% |
30+ | CHF 309.00 | 37.26% |
50+ | CHF 301.00 | 38.88% |
100+ | CHF 290.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |