

CHF 839.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 906.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 839.00 | - |
4+ | CHF 729.00 | 13.11% |
10+ | CHF 639.50 | 23.78% |
20+ | CHF 583.00 | 30.51% |
30+ | CHF 544.50 | 35.10% |
50+ | CHF 530.00 | 36.83% |
100+ | CHF 512.00 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |