CHF 636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 636.00 | - |
4+ | CHF 546.50 | 14.07% |
10+ | CHF 479.00 | 24.69% |
20+ | CHF 428.00 | 32.70% |
30+ | CHF 399.50 | 37.19% |
50+ | CHF 389.00 | 38.84% |
100+ | CHF 375.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |