

CHF 470.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 470.00 | - |
4+ | CHF 405.00 | 13.83% |
10+ | CHF 355.00 | 24.47% |
20+ | CHF 317.50 | 32.45% |
30+ | CHF 296.00 | 37.02% |
50+ | CHF 288.50 | 38.62% |
100+ | CHF 278.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |