Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-440 NF-R68 170,82x6,99mm

  • ERIKS:12131794
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'377.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'488.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'377.00

-

4+

CHF 1'247.00

9.44%

10+

CHF 1'225.00

11.04%

20+

CHF 1'109.00

19.46%

30+

CHF 1'035.00

24.84%

50+

CHF 1'008.00

26.80%

100+

CHF 999.00

27.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
170.82 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
440
Maß nach French R
NF-R68
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns