CHF 1'524.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'647.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'524.00 | - |
4+ | CHF 1'381.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'370.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'360.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'349.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'329.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'319.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |