CHF 1'225.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'225.00 | - |
4+ | CHF 1'088.00 | 11.18% |
10+ | CHF 954.00 | 22.12% |
20+ | CHF 890.50 | 27.31% |
30+ | CHF 831.00 | 32.16% |
50+ | CHF 809.50 | 33.92% |
100+ | CHF 793.00 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |