CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'052.00 | - |
4+ | CHF 936.00 | 11.03% |
10+ | CHF 820.50 | 22.01% |
20+ | CHF 766.00 | 27.19% |
30+ | CHF 715.00 | 32.03% |
50+ | CHF 696.50 | 33.79% |
100+ | CHF 682.00 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |