CHF 920.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 994.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 920.00 | - |
4+ | CHF 817.50 | 11.14% |
10+ | CHF 717.00 | 22.07% |
20+ | CHF 648.50 | 29.51% |
30+ | CHF 605.50 | 34.18% |
50+ | CHF 590.00 | 35.87% |
100+ | CHF 574.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |