CHF 557.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 557.50 | - |
4+ | CHF 495.00 | 11.21% |
10+ | CHF 434.00 | 22.15% |
20+ | CHF 392.50 | 29.60% |
30+ | CHF 366.00 | 34.35% |
50+ | CHF 356.50 | 36.05% |
100+ | CHF 348.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |