

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |