

CHF 581.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 581.00 | - |
4+ | CHF 499.00 | 14.11% |
10+ | CHF 437.50 | 24.70% |
20+ | CHF 394.00 | 32.19% |
30+ | CHF 368.00 | 36.66% |
50+ | CHF 358.50 | 38.30% |
100+ | CHF 346.00 | 40.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |