CHF 459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 459.00 | - |
4+ | CHF 395.00 | 13.94% |
10+ | CHF 346.50 | 24.51% |
20+ | CHF 310.00 | 32.46% |
30+ | CHF 289.00 | 37.04% |
50+ | CHF 281.50 | 38.67% |
100+ | CHF 272.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |