CHF 200.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 200.50 | - |
4+ | CHF 172.50 | 13.97% |
10+ | CHF 151.50 | 24.44% |
20+ | CHF 135.00 | 32.67% |
30+ | CHF 126.00 | 37.16% |
50+ | CHF 123.00 | 38.65% |
100+ | CHF 118.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |